絞り込み
間口(mm)
- ~1500(3)
- ~2000(1)
- ~3000(2)
- ~4000(2)
- ~5000(1)
ブランド
- サカエ(2)
- 扶桑金属工業(2)
- 日向製作所(2)
- ムラテックKDS(1)
耐荷重(kg/段)
- 2000
- 250(2)
- 300(2)
- 1000(16)
奥行(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(4)
高さ(mm)
- 1885(2)
- 1891(2)
- 2000(4)
- 2460(1)
棚段数
- 2(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(1)
2・4・5・8・10
色
グリーン(3)
ベージュ(3)
グリーン・ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
~1500(3)
~2000(1)
~3000(2)
~4000(2)
~5000(1)

スライドラック グリーン色
扶桑金属工業¥379,800~税込¥417,780~1台7日以内出荷棚板が引き出せる重量物用スライドラック。 。二重引き出し防止装置:一つのスライド棚を引き出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。 。テーブルロック装置:ロックを解除してスライドテーブルを引き出すと定位置で自動的にロックがかかります。 。棚板鉄板:棚板鉄板が標準装備です。不定形物の収納もOKです。テーブル寸法(mm)1100×800塗装色グリーン安全機構二重引き出し防止装置/テーブルロック機構
スライドラック アイボリー色
扶桑金属工業¥379,800~税込¥417,780~1台7日以内出荷棚板が引き出せる重量物用スライドラック。 。二重引き出し防止装置:一つのスライド棚を引き出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。 。テーブルロック装置:ロックを解除してスライドテーブルを引き出すと定位置で自動的にロックがかかります。 。棚板鉄板:棚板鉄板が標準装備です。不定形物の収納もOKです。テーブル寸法(mm)1100×800塗装色アイボリー安全機構二重引き出し防止装置/テーブルロック機構
スライドラック
ムラテックKDS¥2,498,000税込¥2,747,8001台96日以内出荷本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。ラチェットハンドルを使用することにより小さな力で出し入れできます。用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理仕様2連型トラスコ品番805-0924セット内容アンカーボルト付き材質スチールストローク(mm)500高さ(mm)2460奥行(mm)780間口(mm)3075棚段数(段)【固定棚】2、【スライド棚】6段調整ピッチ(mm)90均等積載量(t/段)2最大積載量(t/台)16固定棚寸法(mm)815×1295スライド棚寸法(mm)795×1200
スライドラック(フルストローク/2000kg段/単体タイプ)
サカエ¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。材質スチールストローク(mm)700ストロークフルストローク高さ(mm)2000タイプ単体奥行(mm)1250間口(mm)1400有効幅(mm)1100棚ピッチ(mm)50棚段数(段)(スライド棚)2、(固定棚)1RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000(棚1台あたり)
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)
日向製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台41日以内出荷金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ2連型奥行(mm)1275均等積載量(kg/段)2000
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)
日向製作所¥639,800~税込¥703,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型奥行(mm)1275均等積載量(kg/段)2000
スライドラック(フルストローク/2000kg段/連結タイプ)
サカエ¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。材質スチールストローク(mm)700ストロークフルストローク高さ(mm)2000タイプ連結奥行(mm)1250間口(mm)1300有効幅(mm)1100棚ピッチ(mm)50棚段数(段)(スライド棚)2、(固定棚)1RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000(棚1台あたり)