絞り込み
ブランド
- TRUSCO(4)
- 山金工業(4)
耐荷重(kg/段)
- 200(5)
- 300(2)
奥行(mm)
- ~500(8)
- ~1000(8)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(3)
- SUS430(2)
棚段数
- 5
- 4(2)
高さ(mm)
- 1207(1)
- 1507(2)
- 1800(5)
- 2100(1)
1207・1507・1800・2100
幅(mm)
- 860(2)
- 875(2)
- 900(3)
- 902(1)
- 1160(1)
- 1200(5)
- 1202(1)
- 1460(1)
- 1500(5)
- 1502(1)
- 1760(1)
- 1800(5)
- 1802(1)
860・875・900・902・1160・1200・1202・1460・1500・1502・1760・1800・1802
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合

ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス
山金工業¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷ステンレスSUS430製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。グリーン購入法適合
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス中量棚300kg/段_SUS304_ボルトレス
山金工業¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷ステンレスSUS304製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。グリーン購入法適合
ステンレス中量棚300kg/段_SUS430_ボルトレス
山金工業¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷ステンレスSUS430製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。グリーン購入法適合
ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS304_ボルトレス
山金工業¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷ステンレスSUS304製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。グリーン購入法適合
SM3型SUS棚 連結
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
『ステンレス棚』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス棚本体(単体)
- ステンレス棚本体(連結)
- ステンレス棚用オプション