グリーンパル
チョイスボックス
小型・軽量で持ち運びに便利です。
透明色のため、フタを閉じたまま中身を確認できます。
用途
工具や小物の収納・持ち運びに。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05868498
36107
L
740
195×315×165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
05868507
36106
S
800
175×323×152
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください