絞り込み
幅(mm)
  • 902(1)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 山金工業(4)
  • サカエ(2)
奥行(mm)
  • ~500(11)
  • ~1000(10)
高さ(mm)
  • 1207(2)
  • 1507(2)
  • 1800(6)
  • 1914(1)
  • 2100(1)
棚段数
  • 5
  • 3(5)
  • 4(8)
耐荷重(kg/段)
  • 200(6)
  • 300(2)
200・300
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(5)
  • SUS430(2)
ステンレス
均等耐荷重(kg/台)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
50・100・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス棚とは物品を保管し管理するためのステンレス製のラックのことです。腐食や錆びなどが発生しにくいステンレス棚は堅牢度が高く、病院やクリーンルームなどの作業現場で重宝されるアイテム。また棚板など取り付ける高さをカスタマイズすることもできるので便利です。中には増結構造を採用したものなど、同じアイテムを連結して拡張することもできます。アイテムによって均等耐荷重が異なるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスサカエラック サカエ

    ステンレスサカエラック

    サカエ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
  • SM3型SUS棚 連結 TRUSCO

    SM3型SUS棚 連結

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1セット
    22日以内出荷
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し) サカエ

    ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し)

    サカエ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工を採用しています。 ステレス304製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    キャスター100Φナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)色(本体)シルバー棚板寸法(mm)1200×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス中量棚300kg/段_SUS304_ボルトレス 山金工業

    ステンレス中量棚300kg/段_SUS304_ボルトレス

    山金工業
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS304製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。
    グリーン購入法適合
  • ステンレス中量棚300kg/段_SUS430_ボルトレス 山金工業

    ステンレス中量棚300kg/段_SUS430_ボルトレス

    山金工業
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS430製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。
    グリーン購入法適合
  • ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS304_ボルトレス 山金工業

    ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS304_ボルトレス

    山金工業
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS304製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。
    グリーン購入法適合
  • ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス 山金工業

    ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス

    山金工業
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS430製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。
    グリーン購入法適合
ステンレス棚