絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(14)
  • KANON(中村製作所)(200)
  • 東日製作所(135)
  • エスコ(119)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • KTC(33)
  • トップ工業(31)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(30)
  • Pro-Auto(23)
  • JTC(18)
  • ハゼット(17)
  • イチネンTASCO(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • スーパーツール(10)
  • KING TONY(9)
  • BBKテクノロジーズ(9)
  • Wera(7)
  • MATATAKITOYO(7)
  • NORBAR(7)
  • SK11(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25D FACOMFacom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25DFACOM
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
トルクレンチタイプ クリックトルクレンチトルク範囲 5 25Nmドライブ形状 オープンエンド全体長さ 271 mmインサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm精度 ±2 %目盛り 0.1Nm材質 クロームバナジウム鋼Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 ~ nm
R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U FACOMR-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306UFACOM
109,800税込120,780
1個
73日以内出荷
5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
用途クリックレンチ質量(g)460
306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D FACOM306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25DFACOM
79,980税込87,978
1個
73日以内出荷
工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。
用途クリックレンチ質量(g)450直径(Φmm)30
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOMFacom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25DFACOM
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み9 x 12エンドフィッティングプラスチック製ケースに収容して出荷
用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種ですトルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ