絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(11)
  • KANON(中村製作所)(70)
  • 東日製作所(55)
  • KTC(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • トップ工業(30)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(25)
  • Pro-Auto(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • エスコ(19)
  • ハゼット(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • JTC(13)
  • スーパーツール(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • KING TONY(9)
  • NORBAR(7)
  • Wera(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U FACOM

    R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U

    FACOM
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    73日以内出荷
    5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
    用途クリックレンチ質量(g)460
  • 306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D FACOM

    306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

    FACOM
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    73日以内出荷
    工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。
    用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
  • Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOM

    Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D

    FACOM
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み。9 x 12エンドフィッティング。プラスチック製ケースに収容して出荷
    用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です。トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます。専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ