商品豆知識
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。
ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。
ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
付属品ケース
歯数48
種類プレセット形
差込角(mm)12.7
精度(%)3
ヘッド形状ラチェット形
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)0.5
取扱説明書(1.3MB)
負荷方向右
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。