商品豆知識
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。