トルクレンチ :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドレンプラグ専用 全長(mm)275 トラスコ品番853-6071 質量(kg)0.6 ケース寸法(mm)75×310×60 ソケット差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

測定範囲(N・m)10~60 差込角(mm)9.5 全長(mm)285 質量(kg)0.9 最小目盛(N・m)0.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m)103 差込角(mm)12.7 全長(mm)590 質量(kg)2.1 ケース寸法(mm)655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)275 締付トルク(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 質量(g)600 トラスコ品番838-4883 ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。 付属品ソケット19・21ミリ トラスコ品番853-6072 全長(mm)590 質量(kg)2.5 差込角(mm)12.7 締付トルク(N・m)103
1丁
10,980 税込12,078
欠品中

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm)9.5 最小表示単位(N・m)0.01
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に 全長(mm)255 質量(g)478 差込角(mm)6.35 ケース寸法(mm)75×310×65 最小目盛(N・m)0.1 測定範囲(N・m)2~10
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)19 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)150~800 負荷方向左右
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 精度(%)右:±3/左:±4 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に 全長(mm)318 質量(g)548 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)80×398×70 最小目盛(N・m)0.1 測定範囲(N・m)5~25
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に 寸法(mm)D37×T53 全長(mm)388 質量(g)955 差込角(mm)9.5 測定範囲(N・m)10~50
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)25.4 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)200~1000 負荷方向左右
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長(mm)500 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付 質量(kg)2.3 ケース寸法(mm)80×665×65 最小目盛(N・m)1
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60 全長(mm)500 質量(kg)1.9 締付トルク(N・m)85・103・108・120・138 差込角(sq.)12.7
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60 全長(mm)500 質量(kg)2.2 締付トルク(N・m)85・103・108・120・138 差込角(sq.)12.7
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)275 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 主な用途車両整備や各種機械 トラスコ品番838-4881 質量(kg)0.6
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に トラスコ品番226-1585 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN 全長(mm)230 質量(kg)1.8 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)3~60 最小目盛(N・m)0.01
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります