デジタルトルクドライバーTRUSCO当日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左