絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.05~0.5(1)
- 0.1~0.5(1)
- 0.1~2(1)
- 0.2~4(1)
- 0.4~2(1)
- 0.8~4(1)
- 1.5~30(3)
- 3~60(1)
- 4.2~85(2)
- 6~30(3)
- 6.8~135(2)
- 10~200(3)
- 12~60(2)
- 17~85(2)
- 17~340(1)
- 20~100(1)
- 27~135(3)
- 40~200(3)
- 68~340(1)
ヘッド形状

ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](3)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.001(1)
- 0.01(3)
- 0.1(3)
- 0.5(1)
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
- 左右(5)
左右
校正証明書
- 付き(4)
付き
精度(%)
- ±2(3)
- ±3(4)
- ±4(1)
±2・±3・±4
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- KANON(中村製作所)(69)
- 東日製作所(56)
- KTC(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- トップ工業(30)
- STAHLWILLE(スタビレー)(25)
- エスコ(21)
- Pro-Auto(21)
- イチネンTASCO(20)
- ハゼット(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- JTC(13)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- Wera(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る

ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
デジタルトルクドライバー
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±3、反時計回り±4主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
プレセット形トルクレンチ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)