トルクレンチ :「締め付け トルク 測定 器」の検索結果
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.
トラスコ品番114-8634
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
材質本体:STKM
全長(mm)1417
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)
差込角(mm)25.4
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
精度(%)トルク精度:±1+1digit
頭部幅(mm)76
トルク調整範囲(N・m)100~1000
主な用途ネジの締付用
測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
最小目盛(N・m)1
負荷方向右・左
1本
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。
弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。
真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。
1,000データ分のメモリ内蔵。
締付日時が記録できます。
新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
各操作・合否判定が音で確認できます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1
コード長さ(cm)50(カール部分)
トルク調整範囲(cN・m)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。