2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.02~0.08(1)
0.05~0.11(1)
5(1)
35(1)
50c(1)
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。 付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1 トラスコ品番469-3647 質量(g)75 最小目盛(N・m)0.01 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1セット(6個)
17,980 税込19,778
当日出荷

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番147-6540 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)120 タイプ静電防止タイプ 差込角(mm)4 トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11 最小目盛(cN・m)0.55 トルク(N・m)設定:0.05 シャンク径(mm)4 出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります