トルクドライバー :「工具 締め付け」の検索結果
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.02~0.08(2)
0.05~0.11(1)
0.3~1.2(3)
0.3~3(1)
0.3~6(1)
0.6(1)
0.9(1)
1.2~3(3)
5(2)
35(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。
付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1
トラスコ品番469-3647
質量(g)75
最小目盛(N・m)0.01
設定トルク(Nm)0.035
負荷方向右
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。
トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業
ビット幅(mm)6.35
最小目盛(N・m)0.05
負荷方向右
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2443
質量(g)220
差込角(mm)9
最大締付トルク(N・m)3.5
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)1.7
アズワン品番64-8326-18
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2442
全長(mm)192
質量(g)220
差込角(mm)9
精度トルク:±6%
最大締付トルク(N・m)1.2
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)0.3
アズワン品番64-8326-17
負荷方向右
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。
トラスコ品番147-6540
材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
質量(g)120
タイプ静電防止タイプ
差込角(mm)4
トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11
最小目盛(cN・m)0.55
トルク(N・m)設定:0.05
シャンク径(mm)4
出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50
負荷方向右
適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
適合ビット6.35mm
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用
質量(g)188
適合ビット6.35mm
トラスコ品番437-9314
質量(g)35
最小目盛無段階調整
適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)
設定トルク(Nm)0.035
負荷方向右
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番444-3888
質量(g)175
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。