トルクドライバー :「角ます」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.05~0.11(1)
0.3~1.2(1)
1.7~3.5(1)
5(1)
20~100(1)
50c(1)
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
全長(mm)340
負荷方向右
トラスコ品番765-9440
質量(g)688
差込角(mm)9.53
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2443
質量(g)220
差込角(mm)9
最大締付トルク(N・m)3.5
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)1.7
アズワン品番64-8326-18
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2442
全長(mm)192
質量(g)220
差込角(mm)9
精度トルク:±6%
最大締付トルク(N・m)1.2
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)0.3
アズワン品番64-8326-17
負荷方向右
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。
トラスコ品番147-6540
材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
質量(g)120
タイプ静電防止タイプ
差込角(mm)4
トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11
最小目盛(cN・m)0.55
トルク(N・m)設定:0.05
シャンク径(mm)4
出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50
負荷方向右
適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。