トルクドライバー :「コイン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
17~85(1)
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48 全長(mm)213 質量(g)360 電源コイン型リチウム電池(CR2354×1) ケース質量(kg)1.1 測定精度±4% ケース寸法(mm)325×190×95(H) 適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50 トルク調整範囲(N・m)17~85 オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 アズワン品番64-7911-33
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります