94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.10~0.34(3)
0.3~1(3)
0.9~1.5(3)
30~120c(5)
40~200c(4)
100~500c(4)
120~300c(5)
140c(2)
200c(2)
300~600c(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類デジタル形 トルク調整範囲(cN・m)60~99.99/0.00~600 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3 全長(mm)212 主な用途精密締付作業 エスコ品番EA723MH-6
1個
18,750 税込20,625
当日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)120~300 最小目盛(cN・m)10 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VR-2
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 六角対辺(mm)9 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷

エスコ品番EA723VM-12 負荷方向
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)90 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-1
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

エスコ品番EA723S-11 最小目盛(cN・m)0.2
1個
70,300 税込77,330
翌日出荷

全長(mm)142 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)89 トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00 最小目盛(N・m)0.05 アズワン品番64-7912-53 対辺寸法(inch)1/4"
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(cN・m)40~200 精度(%)±6 全長(mm)125 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723PB-21
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様初期設定トルク(N・m):0.3 全長(mm)133 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)89 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0 アズワン品番64-7912-59 対辺寸法(inch)1/4"
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

1本
21,100 税込23,210
翌日出荷

握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm アズワン品番65-2172-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
8日以内出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm アズワン品番65-2172-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-24
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71 アズワン品番65-2171-80
1本
14,700 税込16,170
翌日出荷

PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。 トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
仕様●トルク範囲(cN・m):2~22●全長(mm):104●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●初期設定トルク:2cN.m アズワン品番65-2170-18
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

仕様初期設定トルク(N・m):0.9 全長(mm)133 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)89 トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5 アズワン品番64-7912-60 対辺寸法(inch)1/4"
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様初期設定トルク(N・m):0.1 ハンドル長さ(mm)89 差込角(inch)1/4” アズワン品番64-7912-58
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)4 軸長(mm)60 アズワン品番64-2257-67
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

質量(g)214 アズワン品番64-2256-93 対辺寸法(inch)1/4"
1個
83,100 税込91,410
翌日出荷

エスコ品番EA723VR-11 最小目盛(cN・m)25 負荷方向
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-5 負荷方向
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)200 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-4
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)300~600 最小目盛(cN・m)25 精度(%)±6 全長(mm)150 負荷方向左右 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VH-11
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

エスコ品番EA723S-12 最小目盛(cN・m)1
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

種類デジタル形 トルク調整範囲(cN・m)30~99.99/0.00~300 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3 全長(mm)212 主な用途精密締付作業 エスコ品番EA723MH-3
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー) 材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS 全長(mm)111 質量(g)210 精度(%)±6 胴径(Φmm)25.3 差込角(inch)1/4(六角メス) トルク調整範囲(cN・m)14~135 アズワン品番65-2170-22
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1セット
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270 アズワン品番65-2172-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-85
1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷

1本
19,800 税込21,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル長さ(mm)89 最小目盛(N・m)0.05 アズワン品番64-7912-57 対辺寸法(inch)1/4"
1本
25,000 税込27,500
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2 差込六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)140 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-3
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります