トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-84
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。