17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5(2)
5~25c(1)
30~120c(5)
120~300c(2)
200~1000c(1)
300c(1)
300~600c(1)
500c(2)
エスコ品番EA723VM-5 負荷方向
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-6
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-14
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

エスコ品番EA723VH-1 最小目盛(cN・m)5 負荷方向左右
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-85
1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm アズワン品番65-2172-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT25 軸長(mm)60 トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-2257-70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)5 軸長(mm)60 トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-2257-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-83
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-84
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)200~1000 最小目盛(cN・m)5 精度(%)±6 全長(mm)235 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723S-13
1個
118,900 税込130,790
翌日出荷

エスコ品番EA723VH-21 最小目盛(cN・m)5 負荷方向左右
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)5~25 精度(%)±6 全長(mm)132 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723HK-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

種類セット品 トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300 最小目盛(cN・m)5/10 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VG-1
1個
43,600 税込47,960
翌々日出荷

種類セット品 トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600 最小目盛(cN・m)5/10/25 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VG-2
1個
65,100 税込71,610
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング