トルクドライバー :「トルク計」の検索結果

トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
40~120(1)
40~120c(1)
100~260c(1)
200~500(1)
200~500c(1)
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります