トルクドライバー :「校正書付」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~15c(4)
4~30c(4)
10~30c(2)
10~60c(2)
20~60c(2)
20~120c(2)
60~260c(3)
100~260c(3)
100~500c(3)
200~500c(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1セットほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RoHS
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RoHS
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:緑 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RoHS
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング