トルクドライバー :「証明書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)0.1 トルク調整範囲(cN・m)0.5~5 アズワン品番65-0253-92 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.37 全長(mm)272 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)50~400 アズワン品番65-0253-90 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)0.3~2 アズワン品番65-0253-89 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:緑 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります