トルクドライバー :「トルク測定器」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
30~99.99c(1)
100~300c(1)
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。