交換ヘッド類 :「配管継手」の検索結果

交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に トラスコ品番166-2653 厚さ(mm)16.5 全長(mm)197 質量(g)530 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 口幅(mm)最大:53、最小:20 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に トラスコ品番166-2655 厚さ(mm)18.0 全長(mm)190 質量(g)480 差込角(mm)12.7 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 有効長(mm)(頭部)170
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります