絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • 東日製作所(126)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • KTC(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • プロト(4)
  • SLOKY(スローキー)(4)
  • ハゼット(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • Wera(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • GEDORE(2)
  • SK11(2)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ用Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESDWiha(ビーハ/ノガ)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターWiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ) Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ)Wiha(ビーハ/ノガ)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
ESDマイナスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ESDマイナスねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
ビーハ プロテクター(ベルトループ付) Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ プロテクター(ベルトループ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品