トルクレンチ/トルクドライバー関連品 :「4mm」の検索結果
関連キーワード
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。
適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789
セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール
材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC
差込角(mm)4
適合ビット2859シリーズ
表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。