トルクレンチ/トルクドライバー関連品 :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11
寸法V(mm)50.8
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)19
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
質量(g)251
差込角(mm)14×18/24.5×28
全長L(mm)66
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20
質量(g)88
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5
質量(g)490
差込角(mm)9×12
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40
質量(g)113
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。