TDTLA3用六角アダプタ東日製作所当日出荷から6日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA角ドライブ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
RAラチェットアダプタ東日製作所3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
左右切替ノブ付き。(RAmk2)
用途ルクレンチテスタ用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ東日製作所3日以内出荷から90日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。
日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
ACアダプタ東日製作所予約販売
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/CD5RoHS指令(10物質対応)対応
データタンク東日製作所64日以内出荷
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。
999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整アダプタ東日製作所5日以内出荷
トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
アダプタ東日製作所当日出荷から6日以内出荷
トーニチ DA8-6ダウンアダプタ東日製作所当日出荷
トラスコ品番817-3572高さ(mm)26質量(g)約66差込角(mm)25.4(オス)、19(メス)許容トルク(N・m)750外径(mm)35
トーニチ DA6-4ダウンアダプタ東日製作所予約販売
トラスコ品番817-3571高さ(mm)19質量(g)約34差込角(mm)19(オス)、12.7(メス)許容トルク(N・m)220外径(mm)28
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ東日製作所当日出荷
トラスコ品番817-3570高さ(mm)15質量(g)約11差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス)許容トルク(N・m)70外径(mm)18
トーニチ DA3-2ダウンアダプタ東日製作所当日出荷
トラスコ品番817-3569高さ(mm)12質量(g)約5差込角(mm)9.5(オス)、6.35(メス)許容トルク(N・m)14外径(mm)13
トーニチ DA12-8ダウンアダプタ東日製作所6日以内出荷
トラスコ品番817-3573高さ(mm)44質量(g)約320差込角(mm)38.1(オス)、25.4(メス)許容トルク(N・m)2100外径(mm)55
CMQSP用アダプタ東日製作所6日以内出荷
用途CMQSP用オプションの校正用アダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
ページ: 1/ 3
トルクメータ東日製作所税込¥186,780~¥169,800~