トルクレンチ/トルクドライバー関連品 :「工具 締め付け」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日製作所マルチユニット
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。 締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。 2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用 仕様締付空気流量:0.12m3pc 付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2) 全長(mm)274.5 質量(kg)約4.6 全幅(mm)157 無負荷回転数(min-1[r.p.m])175 頭部寸法(mm)32 適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18) 角ドライブ(mm)19.05 トルク調整範囲1目盛(Nm)10 トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400 ホース内径(Φmm)8 精度(%)±5 空気圧力(MPa)0.5 騒音レベル(dB(A))80 取付板厚(mm)14 空気流量(m3/min)0.63 全厚(mm)64
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。
アズワン品番64-4803-43 メーカー商品コード859-7018
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

東日製作所LTD用補助締具
エコ商品
大型LTD型の締め付けを容易にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所シェルアーム
エコ商品
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東日製作所RTD/RNTD用補助締具
エコ商品
大型 LTD 型の締め付けを容易にします。
適合機種RTDLS500CN/RNTDLS500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

東日製作所U/URユニトルク
エコ商品
AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR/ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159,800 税込175,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所マルチユニット
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向 精度(%)±5 付属品目盛セット棒 仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日製作所HAC用バッテリパック 受信器
エコ商品
HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。
仕様(送信電力クラス)Class1 タイプ(Bluetooth)Ver5.0 無線(出力)8dBm プロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル 変調方式GFSK 通信距離(m)(見通し)約10
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります