トルクレンチ/トルクドライバー関連品 :「棒 受け」の検索結果
関連キーワード
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。
締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。
2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用
仕様締付空気流量:0.12m3pc
付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)
全長(mm)274.5
質量(kg)約4.6
全幅(mm)157
無負荷回転数(min-1[r.p.m])175
頭部寸法(mm)32
適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲1目盛(Nm)10
トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400
ホース内径(Φmm)8
精度(%)±5
空気圧力(MPa)0.5
騒音レベル(dB(A))80
取付板厚(mm)14
空気流量(m3/min)0.63
全厚(mm)64
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。