3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)