絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50
  • 1~10(6)
  • 1.5~30(10)
  • 2~10(5)
  • 3~60(6)
  • 4.2~85(5)
  • 6~30(8)
  • 6.8~135(9)
  • 10~100(6)
  • 10~200(8)
  • 12~60(6)
  • 17~85(8)
  • 17~340(6)
  • 20~100(10)
  • 20~200(6)
  • 27~135(9)
  • 40~200(22)
  • 50~500(6)
  • 68~340(6)
  • 100~1000(5)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(3)
負荷方向
  • (1)
  • 左右(4)
校正証明書
  • 付き(2)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 冷媒機器(1)
  • 検査作業(3)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
最小目盛(N・m)
  • 0.01(2)
  • 0.05(4)
  • 0.5(3)
0.01・0.05・0.5
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満
精度(%)
  • ±1(3)
  • ±3(4)
  • ±4(1)
±1・±3・±4
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
東日製作所・スーパーツール・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(9)
10~50
10~200(8)
17~85(8)
20~100(10)
27~135(9)
40~200(22)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
デジタル角度レンチ 東日製作所デジタル角度レンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)トルクレンチ(樹脂グリップタイプKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷から20日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。六角レンチは附属しておりません。精度は±3%まで保証します。モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
クリック式デジタル角度レンチ 東日製作所クリック式デジタル角度レンチ東日製作所
74,980税込82,478
1本ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
用途回転角法締付け用
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)スーパーツール
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途締め付け用
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)スーパーツール
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ