スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)9~42
主な用途締め付け用
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法C(Φmm)20
寸法G(mm)25
寸法T(mm)10
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)20
寸法G(mm)27
寸法T(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~21
主な用途締め付け用
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
主な用途水道、建設、電力等
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ギア数24歯
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)95~430
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)43.3
寸法B(mm)17.8
寸法T(mm)18
最小単位0.1
寸法G(mm)37
寸法C(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)68~320
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
寸法T(mm)18
最小単位0.1
寸法G(mm)35
寸法C(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)48~230
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)35.6
寸法B(mm)12.5
寸法T(mm)16.5
最小単位0.1
寸法G(mm)33
寸法C(Φmm)27.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)32~170
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
寸法T(mm)15
最小単位0.1
寸法G(mm)31
寸法C(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)25~127
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
最小単位0.1
寸法G(mm)29
寸法C(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.1
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約197
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.1
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約197
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.13
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)32.7
寸法G(mm)27
寸法T(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)9~42
主な用途締め付け用
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法C(Φmm)32.7
寸法G(mm)25
寸法T(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~21
主な用途締め付け用
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)197
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)2~9
主な用途締め付け用
質量(kg)0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)95~430
主な用途締め付け用
寸法A(mm)43.3
寸法B(mm)17.8
寸法C(Φmm)34
寸法G(mm)37
寸法T(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)68~320
主な用途締め付け用
寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
寸法C(Φmm)30
寸法G(mm)35
寸法T(mm)18
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)48~230
主な用途締め付け用
寸法A(mm)35.6
寸法B(mm)12.5
寸法C(Φmm)27.2
寸法G(mm)33
寸法T(mm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)32~170
主な用途締め付け用
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
寸法C(Φmm)25
寸法G(mm)31
寸法T(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)25~127
主な用途締め付け用
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
寸法C(Φmm)25
寸法G(mm)29
寸法T(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)197
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)2~9
主な用途締め付け用
質量(kg)0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
主な用途締め付け用
質量(kg)0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)640
トルク調整範囲(N・m)100
主な用途締め付け用
質量(g)1600
適合管(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)406
トルク調整範囲(N・m)60
主な用途締め付け用
質量(g)1100
適合管(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長L(mm)333
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)9~42
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~21
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。