単能形 :「ソケット 12」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ヘッド形状」から絞り込む
メガネ形
メガネ形(1)
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等 材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
64,980 税込71,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)