「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.2~1.5(2)
0.3~3(2)
0.7~6(2)
0.7~7(1)
0.8~4(1)
1.4~12(2)
1.6~8(1)
2.4~12(1)
3.5~25(2)
5~25(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
精度(%)±3
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
両手操作形。
軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)
用途自動車、航空機、ミリタリー関連。
種類プレセット形
主な用途車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ1 1917
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。
種類ダイヤル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ1 1911
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。