絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2.4~12(1)
  • 3.5~25(1)
  • 5~30(2)
  • 5~50(4)
  • 13.56(1)
  • 20~100(1)
  • 25~130(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](5)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(7)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.5
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 5(7)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
精度(%)
  • ±3(7)
±3
負荷方向
  • 左右(7)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
  • 東日製作所(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
2.4~12(1)
3.5~25(1)
5~30(2)
5~50(4)
13.56(1)
20~100(1)
25~130(1)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
33,980税込37,378
1本ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)25-130最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)STAHLWILLE(スタビレー)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)20-100最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチ(置針付)KANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1本ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル形