絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 30~300(1)
  • 35~300(1)
  • 40~200(1)
  • 40~420(2)
  • 40.67(1)
  • 160~800(1)
  • 200~1000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](2)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 500~550未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 5
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.5(10)
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
精度(%)
  • ±3(4)
±3
負荷方向
  • 左右(4)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(3)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • GEDORE(1)
東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・KANON(中村製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
30~300(1)
35~300(1)
40~200(1)
40~420(2)
40.67(1)
160~800(1)
200~1000(1)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
48,980税込53,878特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (160-800NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (160-800NM)STAHLWILLE(スタビレー)
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)160-800最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-GKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1セットほか
8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル形