絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.6~6
  • 0.2~1.5(2)
  • 0.3~3(2)
  • 0.7~6(2)
  • 1~12(4)
  • 1.4~12(2)
  • 3.5~25(3)
  • 5~30(4)
  • 5~50(7)
  • 10~70(4)
  • 10~100(4)
  • 20~100(2)
  • 20~140(3)
  • 20~200(6)
  • 35~280(2)
  • 40~420(6)
  • 50~550(3)
  • 70~700(3)
  • 160~800(2)
  • 350~2800(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 260~280未満(3)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(3)
0.1
精度(%)
  • ±3(3)
±3
負荷方向
  • 左右(3)
左右
主な用途
  • 検査作業(1)
検査作業
ブランド
  • KANON(中村製作所)(3)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1~12(4)
5~30(4)
5~50(7)
10~70(4)
10~100(4)
20~140(3)
20~200(6)
40~420(6)
50~550(3)
70~700(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。差込角(mm)6.35全長(mm)260最小目盛(N・m)0.1精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質本体:カーボンスチール(STKM13A)質量(g)500寸法A(mm)35寸法F(mm)37寸法D(mm)58寸法E(mm)90寸法B(mm)38.5寸法C(mm)7.5トルク測定範囲(N・m)(左右)0.6~6寸法G(mm)21.5
ダイヤル形