「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6~6(3)
1~12(3)
5~50(7)
10~70(3)
10~100(4)
20~140(3)
20~200(6)
30~300(4)
40~420(4)
50~550(4)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)3231
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)130-650
最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。