2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
32~160(1)
130~650(1)
STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)
全長L(mm)890 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)3231 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)130-650 最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。 種類ダイヤル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 2018年トラスコ掲載ページ1 1911
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)