絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~5
  • 0.4~2(3)
  • 2~6(2)
  • 2~10(6)
  • 3~15(4)
  • 4~12(2)
  • 5~25(7)
  • 10~20(1)
  • 10~25(1)
  • 10~50(12)
  • 10~60(1)
  • 10~70(2)
  • 10~75(3)
  • 20~100(15)
  • 30~140(6)
  • 40~200(14)
  • 40~280(5)
  • 60~420(2)
  • 100~550(1)
  • 150~750(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 160~180未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.05(3)
主な用途
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
  • 過酷な作業現場(2)
精度(%)
  • ±3(3)
±3
校正証明書
  • 付き(3)
付き
負荷方向
  • (2)
ブランド
  • 東日製作所(3)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。質量(kg)0.13トルク調整範囲(N・m)1~5最小目盛(N・m)0.05校正証明書一般校正
ヘッド交換式