ヘッド交換式 :「トルクレンチ 400n」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)607
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~400
最小目盛(N・m)2
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723S-28
1個
¥123,500
税込¥135,850
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
主な用途締め付け用
寸法b(mm)28
寸法h(mm)23
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
ヘッド形状ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(sq.)12.7[1/2]
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)467
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)1
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723S-27
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)454
質量(kg)1.2
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)2
校正証明書一般校正
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。