プレート形 :「トルクレンチ 校正証明書」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。
角ドライブ(mm)19.05
主な用途検査、締付け用
校正証明書一般校正
ラチェット付。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。
目盛は左右トルクに対応。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用
全長(mm)520
質量(kg)1.2
適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)10~120
最大トルク時の手力(N)269
最小目盛(N・m)2
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)220
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1~7
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)320
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。