プレート形 :「トルクレンチ 校正証明書付き」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用 全長(mm)520 質量(kg)1.2 適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)10~120 最大トルク時の手力(N)269 最小目盛(N・m)2
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)220 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1~7 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)320 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。 角ドライブ(mm)19.05 主な用途検査、締付け用 校正証明書一般校正
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)