ラチェットヘッド :「ラチェット トルクレンチ」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジューム
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。
適合トルクレンチ:LC023N
材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)70
質量(g)116
差込角(mm)9.5
有効長(mm)45
レンチ長(mm)116.1
差込サイズ(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)14×18
ソケット差込角(mm)12.5
材質クロムバナジューム
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)14×18
ソケット差込角(mm)19
トラスコ品番828-7195
材質クロムバナジューム
全長(mm)101
質量(g)865
ヘッド幅(mm)24
1個
¥42,980
税込¥47,278
21日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
送り角度(°)7.5
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)14×18
材質クロムバナジューム
全長(mm)81
ヘッド幅(mm)14.3
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジューム
全長(mm)46.5
ヘッド幅(mm)9.9
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。
板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。
ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。
トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。
人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。
DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。
出荷時公差±4%。
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。
トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134
セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)76
許容トルク(N・m)80
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)82
許容トルク(N・m)100
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)20
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの
質量(kg)0.018
適合サイズ6D
長さL1(mm)25
角ドライブa(mm)6.35
外幅C(mm)15
厚さh(mm)15.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番272-4561
適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの
質量(kg)1.63
適合サイズ27D
長さL1(mm)125
角ドライブa(mm)19.05
外幅C(mm)70
厚さh(mm)49.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100
アズワン品番65-2172-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53
アズワン品番65-2172-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100
アズワン品番65-2172-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80
アズワン品番65-2172-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63
アズワン品番65-2172-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63
アズワン品番65-2172-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
『交換ヘッド類』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットヘッド
- スパナヘッド
- ヘキサゴンヘッド
- トルクレンチソケット
- メガネヘッド
- モンキーヘッド
- スクエアードライブヘッド
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。