2ページ目: スパナヘッド

157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ用ヘッド(オープンリング) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(オープンリング)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
予約販売
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japanトルクレンチ交換ヘッドA-Gas Japan
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
CH-STW-07専用交換ヘッド
適合機種CH-STW-07
スピードラチェットレンチ(タグ付) Weraスピードラチェットレンチ(タグ付)Wera
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Weraスパナヘッド(14x18mmジョイント用)Wera
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
スパナビット WeraスパナビットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット WeraスパナビットWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途スパナネジ用全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
スパナヘッド エスコスパナヘッドエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
フレアナットヘッド TRUSCOフレアナットヘッドTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用フレアナットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ボックスヘッド TRUSCOボックスヘッドTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。 東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。 適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)140厚さt(mm)12長さL1(mm)63外幅C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ22mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコめがねヘッド (EA723HV-1.-2用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
12ポイント
めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコめがねヘッド (EA723HV-1.-2用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
12ポイント
仕様●対辺(mm):10●サイズ(幅×厚み)mm:13×4アズワン品番65-2171-50
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 8mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 7mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 41mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 36mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 30mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 27mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 24mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 21mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ用スパナヘッド DEENトルクレンチ用スパナヘッドDEEN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
スパナヘッド