絞り込み
二面幅(mm)
- 27
- 7(4)
- 8(9)
- 9(4)
- 10(10)
- 11(4)
- 12(7)
- 13(7)
- 14(8)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(10)
- 18(3)
- 19(9)
- 21(7)
- 22(8)
- 24(8)
- 30(8)
- 32(5)
- 41(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 東日製作所(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(9)
10(10)
14(8)
17(10)
19(9)
21(7)
22(8)
24(8)
27
30(8)
二面幅(mm)をもっと見る

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
SCK型スパナヘッド
KANON(中村製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。用途SCK形交換ヘッド。仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
SCK形スパナヘッド
KANON(中村製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装




















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)