ソケット :「インパクト」の検索結果
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
関連キーワード
商品豆知識
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
二面幅(mm)32
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)2200
寸法L(mm)85
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)86
寸法l(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)50
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-50
全長(mm)84
質量(g)2400
外径(Φmm)79
寸法D1(mm)79
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)27
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)55
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-55
全長(mm)90
質量(g)2450
外径(Φmm)85
寸法D1(mm)85
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
質量(g)2050
寸法L(mm)77
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)20
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。