ソケット :「インパクト」の検索結果
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
関連キーワード
商品豆知識
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用
全長(mm)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S
材質構造用鋼
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)9.5
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。