エクステンションバーGEDORE翌日出荷
狭く届きにくい箇所でも作業できます。
トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12
エクステンションバーGEDORE翌日出荷
差込角(mm)凹凸6.35材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
インパクトソケット用エクステンションバー 3/4GEDORE翌日出荷から翌々日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクトソケット用エクステンションバー 1GEDORE翌日出荷から翌々日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクトソケット用エクステンションバー 1/2GEDORE翌々日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸12.7材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクトソケット用エクステンションバー 3/8GEDORE翌日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸9.5材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクトソケット用エクステンションバー 1/4GEDORE翌々日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)50トラスコ品番855-4560材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)質量(g)262018年トラスコ掲載ページ4 0360
フレキシブルエクステンションバーGEDORE翌日出荷
フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)120トラスコ品番855-6577材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバーGEDORE翌日出荷
作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。
差込角(mm)凹凸6.35材質バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー 1/2GEDORE当日出荷から翌々日出荷
狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。
エクステンションバー3/8GEDORE翌日出荷から翌々日出荷
狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3